5×20 CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー 49067567

CAPスクリュー RMS Alloy600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
内容量1本注文コード49067567品番5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
長さ(mm)20寸法M5寸法L(mm)20ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)4.0種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)寸法K(mm)5.0寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする