RMSレアメタルスクリュー
CAPスクリュー RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49067585
品番
5×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法M
5
寸法L(mm)
30
ピッチ(mm)
0.8
寸法s(mm)
4.0
種別
全ねじ
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
寸法K(mm)
5.0
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応