RMSレアメタルスクリュー
CAPスクリュー RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
25
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49067777
品番
10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
25
寸法M
10
寸法L(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
8.0
種別
全ねじ
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
寸法K(mm)
10.0
寸法dk(mm)
16.0
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応