曜日別特売
IZ4805SA XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IZシリーズ XP POWER 49067945

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49067945品番IZ4805SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)3.9シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC48精度(%)max±1(Setpoint)冷却方式Convection cooled出力電流(mA)600取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)109短絡保護Continuous with auto recovery (foldback)リップルノイズ(mVp-p)max75入力電流(mA)10(No Load)効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+100パッケージSIPスイッチング周波数(kHz)100~650ロードレギュレーションmax±1%絶縁電圧(V)DC1600ラインレギュレーションmax±0.5%入力電圧レンジ(V)DC36~72リップル電流(mA)35pk-pk(Input Reflected)静電容量(pF)680出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする