RMSレアメタルスクリュー
CAPスクリュー RMS AlloyC276
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49068267
品番
12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さ(mm)
35
寸法M
12
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
寸法L(mm)
35
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
10.0
寸法k(mm)
12.0
寸法dk(mm)
18.0
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応