RMSレアメタルスクリュー
六角ナット 1種 RMS AlloyC276
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ピッチ(mm)
1.0
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
厚さ(mm)
5
3.2
4
5
6.5
8
10
13
寸法S(mm)
10.0
7.0
8.0
10.0
13.0
17.0
19.0
24.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069003
品番
6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
寸法M
6
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
ピッチ(mm)
1.0
寸法H(mm)
5.0
厚さ(mm)
5
規格
1種
寸法S(mm)
10.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
11.5
二面幅S(mm)
10
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目