5 六角ナット 1種 RMS AlloyC22 RMSレアメタルスクリュー 49069055

六角ナット 1種 RMS AlloyC22

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM5
ピッチ(mm)0.8
厚さ(mm)4
寸法S(mm)8.0
内容量1個注文コード49069055品番5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法M5材質Alloy22(ハステロイC22相当品)ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)4.0厚さ(mm)4規格1種寸法S(mm)8.0表面処理ニッケル寸法e(mm)9.2二面幅S(mm)8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2694:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする