RMSレアメタルスクリュー
六角ナット 1種 RMS Alloy625
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
1.5
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
厚さ(mm)
8
4
5
6.5
8
10
寸法S(mm)
17.0
8.0
10.0
13.0
17.0
19.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069186
品番
10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法M
10
材質
Alloy625(インコネル625相当品)
ピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
8.0
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
17.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
19.6
二面幅S(mm)
17
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目