XP POWER
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
出力電圧:5V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:2250 (Minimum)V dc 、 定格電力:150W 、 出力電流:30A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:92% 、 パッケージ:1/4 ブリック 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:QSC150
注文コード
49069363
品番
QSC15024S05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:2250 (Minimum)V dc 、 定格電力:150W 、 出力電流:30A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:92% 、 パッケージ:1/4 ブリック 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:QSC150
RoHS指令(10物質対応)
対応