寸法(mm)40.64×25.4×10.4質量(g)29シリーズJTD15定格電力(W)15湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC24精度(%)Max±1(Initial Set)冷却方式Natural convection出力電流(mA)3000取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)Min109安全規格UL、cUL短絡保護Short Circuit Protectionリップルノイズ(mVp-p)Max75過電圧保護-入力電流(mA)10(No Load)、755(Full Load)効率0.85保管温度範囲(℃)-55~+125電力密度Max22W/in3RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)DC50過負荷保護Max170%動作温度範囲(℃)-40~+100スイッチング周波数(kHz)270ロードレギュレーションMax0.5%絶縁電圧(V)MinDC1600ラインレギュレーションMax±0.5%出力電圧調整範囲(%)Min±10入力電圧レンジ(V)DC9~36リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected)静電容量(pF)2000出力数1遅延時間(ms)30(起動)