RMSレアメタルスクリュー
ばね座金 RMS X-750
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
内径(Φmm)
10.2
3.1
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
16.2
外径(Φmm)
18.4
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
28.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069527
品番
10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び
M10
寸法d(mm)
10.2
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
18.4
材質
インコネルX-750
厚さ(mm)
2.5
種類
ばね座金
内径(Φmm)
10.2
外径(Φmm)
18.4
寸法b(mm)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応