5×40 (+)ナベ小ネジ RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー 49069913

(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM5
寸法L(mm)40
ピッチ(mm)0.8
内容量1本注文コード49069913品番5×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
ピッチ(mm)0.8寸法L(mm)40寸法H(mm)3.3寸法D(mm)9.0ねじの呼びM5材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応寸法M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4028:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする