RMSレアメタルスクリュー
(+)皿小ネジ RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
寸法L(mm)
15
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
ピッチ(mm)
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49070114
品番
4×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
8.0
ねじの呼び
M4
寸法M
4
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応