寸法(mm)19.5×6×9.5質量(g)2.6シリーズIV定格電力(W)1出力電圧(V)DC9入力電圧(V)DC24精度(%)±3(Setpoint)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)112取付け方法スルーホール温度係数0.02%/℃絶縁抵抗(Ω)109リップルノイズ(mVp-p)max75入力電流(mA)10(No Load)効率0.75保管温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSIPスイッチング周波数(kHz)80ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(V)DC3000ラインレギュレーション1.2%/1%入力電圧レンジ(V)DC21.6~26.4リップル電流(mA)20pk-pk静電容量(pF)60出力数1