#779 らくって FUKUTOKU(福徳産業) 49072862

#779 らくって FUKUTOKU(福徳産業) 49072862
#779 らくって FUKUTOKU(福徳産業) 49072862

らくって

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ライトブルー
内容量1双注文コード49072862品番#779
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

サイズフリー(のびのび)全長(cm)18.5中指長(cm)6.5手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールライトブルー質量(g)30質量(g/ダース)360ゲージ数15入数(双)1トラスコ品番787-1741厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 包装作業
製造業

破損して混入してもすぐに発見できる色がすごく気に入っています。のびが良いのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする