曜日別特売
PJ2 T30 1000×750×H130 テクセルパレット テクセル 49072932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ2 T30 1000×750×H130 テクセルパレット テクセル 49072932
PJ2 T30 1000×750×H130 テクセルパレット テクセル 49072932

テクセルパレット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
短辺(mm)(外寸)750
長辺(mm)(外寸)1000
内容量1枚注文コード49072932品番PJ2 T30 1000×750×H130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

天面が平滑な為、汚れをふき取り易く、女性でも扱い易い軽量設計

用途医薬品、食品、化粧品のクリーンルームで多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)グレー質量(g)4620短辺(mm)(外寸)750長辺(mm)(外寸)1000高さ(mm)(外寸)130耐荷重(kg)均等積み400以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする