LH-20B 眼鏡クリップルーペ クリアー光学 49073343

眼鏡クリップルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
倍率(倍)2.5
内容量1個注文コード49073343品番LH-20B
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)74×28寸法(mm)99×74×22質量(g)19材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
注意
※メガネは付属しておりません。
※メガネ無では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする