中京
カク面ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
角度(°)
75
45
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49075872
品番
7304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
75
刃長
14
外径(Φmm)
20
切刃形状
その他