曜日別特売
2172 スラックス ジーベック 49076676

スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズ5L
ウエスト(cm)105
有効ウエストサイズ(cm)100~105
内容量1着注文コード49076676品番2172
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

立体的な膝の設計で体の負担を軽減。
ウエスト見返し綾テープ仕様で楽な履き心地。
左前ループは綾テープループでワンポイントデザイン。
フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
フロントはオリジナルタックボタン。

アーミーグリーンサイズ5L混率(%)綿97、ポリウレタン3股下(cm)80種別スラックスウエスト(cm)105有効ウエストサイズ(cm)100~105生地ストレッチオックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする