曜日別特売
2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816

2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816
2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816
2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816
2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816
2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816
2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816
2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816
2173 カーゴパンツ ジーベック 49076816

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サンドベージュ
ウエスト(cm)105
有効ウエストサイズ(cm)100~105
サイズ5L
内容量1着注文コード49076816品番2173
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

立体的な膝の設計で体の負担を軽減。
左右の大き目カーゴポケットは収納性抜群!
右にはファスナー付きポケットで安心収納。
ウエスト見返し綾テープ仕様で楽な履き心地。
左前ループは綾テープループでワンポイントデザイン。
フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
フロントはオリジナルタックボタン。

サンドベージュサイズ5L混率(%)綿97、ポリウレタン3股下(cm)80種別カーゴパンツウエスト(cm)105有効ウエストサイズ(cm)100~105生地ストレッチオックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする