曜日別特売
2173 カーゴパンツ ジーベック 49077008

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
ウエスト(cm)95
有効ウエストサイズ(cm)90~95
サイズ3L
内容量1着注文コード49077008品番2173
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

立体的な膝の設計で体の負担を軽減。
左右の大き目カーゴポケットは収納性抜群!
右にはファスナー付きポケットで安心収納。
ウエスト見返し綾テープ仕様で楽な履き心地。
左前ループは綾テープループでワンポイントデザイン。
フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
フロントはオリジナルタックボタン。

クロサイズ3L混率(%)綿97、ポリウレタン3股下(cm)80種別カーゴパンツウエスト(cm)95有効ウエストサイズ(cm)90~95生地ストレッチオックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする