ジーベック
ノータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1着
色
シルバーグレー
ウエスト(cm)
79
注文コード
49077482
品番
1682
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ブルゾンと相性の良いすっきりとしたシンプルなデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ノータックスラックス
生地
ツイル