ジーベック
ノータックラットズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ディーブネイビー
ディーブネイビー
シルバーグレー
チャコールグレー
モスグリーン
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49077997
品番
1683
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ブルゾンと相性の良いすっきりとしたシンプルなデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
右にファスナーポケット付き。
右ポケットにペン差し付き。
色
ディーブネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
115
種別
ノータックラットズボン
生地
ツイル