PF758G アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用 AAVID THERMALLOY 49078768

アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様併用可能製品:TO-220 、 長さ:11mm 、 幅:22mm 、 高さ:24mm 、 寸法:11 x 22 x 24mm 、 熱抵抗:20.3℃/W 、 取り付け:PCBスルーホール 、 TO220 Slip-on 20.3℃/W with Tabs. Slip-on heatsink is tin plated and has integrated tabs for soldering to the PC board Locating features provide simple device alignment and spring action holds the device for good thermal contact注文コード49078768品番PF758G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様併用可能製品:TO-220 、 長さ:11mm 、 幅:22mm 、 高さ:24mm 、 寸法:11 x 22 x 24mm 、 熱抵抗:20.3℃/W 、 取り付け:PCBスルーホール 、 TO220 Slip-on 20.3℃/W with Tabs. Slip-on heatsink is tin plated and has integrated tabs for soldering to the PC board Locating features provide simple device alignment and spring action holds the device for good thermal contactRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする