BW50-2G アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用 AAVID THERMALLOY 49078804

アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:34.9mm●高さ:50mm●寸法:25.4 x 34.9 x 50mm●熱抵抗:5.8K/W●取り付け:PCBスルーホール●カラー:黒●Aavid Thermalloy TO220 / TO218 / TO247押出成形の溝型ヒートシンク. Aavid Thermalloy押出成形の溝型ヒートシンクは、TO-220、TO-218又はTO-247パッケージのディスクリート半導体と併用するように設計されています。注文コード49078804品番BW50-2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,992
販売価格(税別)
2,720
仕様併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:34.9mm●高さ:50mm●寸法:25.4 x 34.9 x 50mm●熱抵抗:5.8K/W●取り付け:PCBスルーホール●カラー:黒●Aavid Thermalloy TO220 / TO218 / TO247押出成形の溝型ヒートシンク. Aavid Thermalloy押出成形の溝型ヒートシンクは、TO-220、TO-218又はTO-247パッケージのディスクリート半導体と併用するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする