ML73/38WPINS アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用 AAVID THERMALLOY 49078874

アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様併用可能製品:TO-220●長さ:12.8mm●幅:35mm●高さ:38mm●寸法:12.8 x 35 mm x 38mm●熱抵抗:10.4K/W●取り付け:ソルダー●カラー:黒●TO220 Radial Fins, Notched Base and Solderable Pins. Extruded heatsink with radial fins, notched base and solderable pins Use with TO-220 packages注文コード49078874品番ML73/38WPINS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様併用可能製品:TO-220●長さ:12.8mm●幅:35mm●高さ:38mm●寸法:12.8 x 35 mm x 38mm●熱抵抗:10.4K/W●取り付け:ソルダー●カラー:黒●TO220 Radial Fins, Notched Base and Solderable Pins. Extruded heatsink with radial fins, notched base and solderable pins Use with TO-220 packagesRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする