ジーベック
ノータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ディーブネイビー
チャコールグレー
アイボリー
キャメル
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49079047
品番
2022
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ノータック仕様ですっきりデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
色
アイボリー
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
種別
ノータックスラックス
生地
ツイル