内容量1個仕様併用可能製品:1/2ブリックDC/DCコンバータ●長さ:48.25mm●幅:60.96mm●高さ:6.1mm●寸法:48.25 60.96 6.1mm●取り付け:ネジ●Heatsinks for Half Brick DC/DC Converters. High fin density has more surface area for better heat transfer in less space Thin fin geometry improves system airflow and reduces fan costs Hole pattern fits 1/2 brick DC/DC Converters from top manufacturers like Delta, Emerson and Tyco Lengthwise and crosswise fin orientations in three fin heights to allow precise match to the application High performance QPad3(TM)interface pad saves time and optional hardware kit provides the complete solution under single part number注文コード49079057品番241202B91200G