曜日別特売
241809B92200G アーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式 AAVID THERMALLOY 49079075

アーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様併用可能製品:1/8ブリックDC/DCコンバータ●長さ:57.9mm●幅:22.9mm●高さ:22.9mm●寸法:57.9 x 22.9 x 22.9mm●取り付け:ネジ●Heatsinks for Eighth Brick DC/DC Converters. High fin density has more surface area for heat transfer, despite small foot print Thin fin geometry improves system airflow and reduces fan costs Hole pattern fits 1/8 brick DC/DC Converters from top manufacturers like Delta, Emerson and Tyco Lengthwise and crosswise fin orientations in three fin heights to allow a precise match to the application High performance QPad3? interface pad saves time and optional hardware kit provides the complete solution under a single part number注文コード49079075品番241809B92200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様併用可能製品:1/8ブリックDC/DCコンバータ●長さ:57.9mm●幅:22.9mm●高さ:22.9mm●寸法:57.9 x 22.9 x 22.9mm●取り付け:ネジ●Heatsinks for Eighth Brick DC/DC Converters. High fin density has more surface area for heat transfer, despite small foot print Thin fin geometry improves system airflow and reduces fan costs Hole pattern fits 1/8 brick DC/DC Converters from top manufacturers like Delta, Emerson and Tyco Lengthwise and crosswise fin orientations in three fin heights to allow a precise match to the application High performance QPad3? interface pad saves time and optional hardware kit provides the complete solution under a single part numberRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする