162 軽量防寒ブルゾン ジーベック 49079887

軽量防寒ブルゾン

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
コン
内容量1着注文コード49079887品番162
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

蓄熱素材+起毛トリコット使用で計量ながら抜群の保温性能!
スポーティタイプのNEWデザイン。
防寒性に優れ、軽量で動きやすいからアクティブワークに最適。
軽量防寒。
保温性。
フラッシュファスナー&クロ反射フレーム。
ラグラン袖。
衿メッシュ。
逆玉口ポケット。
袖裏タフタ。
バインダーテープ(袖、裾)。
左側内ポケット。

コンサイズ3L混率(%)ポリエステル100仕様右胸ファスナーポケット(幅13.5cm×深さ23.5cm)種別長袖ブルゾン胸囲(cm)124着丈(cm)69機能防寒裄丈(cm)92生地ポリエステルカルゼ材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 製材の作業

従業員のユニフォームとして使用していますが朝、夕方は温かく日中は暑くなりますがとても良い品物です。軽量防寒で喜んでおります
今までの中では一番良いと思います。

2026-01-13
用途: 商品配達

軽くて防寒性がよく動きやすくてとても満足しています

2024-10-20
用途: 自転車での防寒
秋山電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

外回り業務に、近場は自転車で行ったりもするので、その防寒用に購入。薄手ですがデザインも着心地も良く満足しています。

対象商品 : 49079923
2023-06-29
用途: バイクの乗車時

バイクに使うと適度の通気性が有るので気温高めの時も使えます。

対象商品 : 49079853
2023-08-08
用途: 現場取付作業
ノセ工芸

軽量なので、型もデザインも気に入っています。ちょっと着るには、いいです

対象商品 : 49079853
2022-12-08
用途: 普段使い
揖斐川町立清水小学校教育・研究機関

軽い割にはとても暖かく冬シーズンには、もってこいだと思います。汚れても直ぐ洗濯ができ使い勝手が良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 49079887
2022-11-02
用途: 屋外での作業用

軽く動きやすいです。
ただ、思いのほか薄手なので、本格的な寒さの中では凍えてしまいそう。
ちょっと寒いようなときに着るくらいがベストな気がします。

対象商品 : 49079853
2022-01-19
用途: 室内作業時
セブンイレブン須坂インター店卸売・小売業

とても軽量なので、室内作業時やデスクワーク時、首や肩が張らず着心地抜群です。ストレスを感じません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする