6010 半袖ポロシャツ 静電 ジーベック 49080343

半袖ポロシャツ 静電

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コン
サイズL
内容量1着注文コード49080343品番6010
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静電気防止に優れたスタイリッシュポロ。
静電気帯電防止素材(伝導性繊維入り)を使用しているので摩擦による静電気の発生や帯電をセーブします。
ゴミの付着を抑え、高い安全性を保ちます。
スッキリとした着用感で着心地にこだわった新定番のスタイリッシュポロです。
フルダル糸で透け防止と紫外線カットでUVケアも!
消臭機能付き。
透け防止。
帯電防止素材。
衿のテープにジーベックネーム入でスポーティに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

コンサイズL混率(%)ポリエステル100%種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)106肩幅(cm)46.5袖丈(cm)25着丈(cm)69機能吸汗、速乾生地ワッフル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49080343
2019-10-18
用途: プレス作業時
株式会社クサカ商工

ノーマルなポロシャツで価格も安いので作業時には最適。また買いたい品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする