6015 長袖ポロシャツ 静電 ジーベック 49080885

長袖ポロシャツ 静電

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
サックス
内容量1着注文コード49080885品番6015
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

静電気防止に優れたスタイリッシュポロ。
静電気帯電防止素材(伝導性繊維入り)を使用しているので摩擦による静電気の発生や帯電をセーブします。
ゴミの付着を抑え、高い安全性を保ちます。
スッキリとした着用感で着心地にこだわった新定番のスタイリッシュポロです。
フルダル糸で透け防止と紫外線カットでUVケアも!
消臭機能付き。
透け防止。
帯電防止素材。
衿のテープにジーベックネーム入でスポーティに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

サックスサイズS混率(%)ポリエステル100種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)94肩幅(cm)43.5袖丈(cm)58着丈(cm)63生地ワッフル袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49081086
2019-11-27
用途: サーバールーム
TOEIホールディングス株式会社運輸・通信業

作業着とは思えないくらい動きやすくきごごちがよかったです。

対象商品 : 49080982
2019-05-06
用途: 作業着
新三田運送株式会社運輸・通信業

肌触りやボケット強化 左肩ボールペン差しは良いのですが表面生地が引っかかって糸状に出て来るので一回着ただけで恥ずかしく着る事が出来無く成った為破棄しました。此れでは使い物にならない!改善の余地有りです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする