内容量1袋(5個)仕様タイプ:拡大器 、 内ネジ径:M40 、 外ネジ径:M32 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 色:メタリック 、 スキントップニッケルめっき黄銅エンラージャ - メートル. このLapp製Skindicht MR-Mエンラージャを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランド適合させることができます。エンラージャは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、新しい穴をパネルに穴を開ける必要がなく時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 エンラージャは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 664-4495 664-4495 : M12からM16のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4505 664-4505 : M16からM20のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4508 664-4508 : M20からM25のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4502 664-4502 : M25からM32のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4511 664-4511 : M32からM40のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4514 664-4514 : M40からM50のニッケルめっき黄銅エンラージャ注文コード49081568品番52104458