52104574 アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPP 49081726

アダプタ,ケーブルグランド Lapp

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様タイプ:レジューサ 、 内ネジ径:M32 、 外ネジ径:M40 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:メタリック 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2G/1D. IBExU 03 ATEX 1011. スキントップATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅レジューサ - メートル法. Lapp製のこのSkindht ME-Mレジューサを使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。レジューサはケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 堅牢なニッケルめっき黄銅製のこのレジューサもATEX認定品です。また、この製品には効果的な環境シーリングを実現するニトリルゴム製Oリングも装備されており、適切に配置するためのガイドノッチ付きです。 しっかりと組み付けるにはレンチが必要です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護等級 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 動作温度: -30 → +90 ℃ 用途 ねじ山付きレジューサは、さまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。爆発の危険性がある環境における、機器グループII / カテゴリ2G+1DとしてATEX認定を受けています。 石油化学産業 オフショア及び海洋産業 建設 その他のサイズ 664-4583 664-4583 は、M16 → M12 ATEXレジューサ 664-4586 664-4586 は、M20 → M16 ATEXレジューサ 664-4580 664-4580 は、M25 → M20 ATEXレジューサ 664-4599 664-4599 は、M32 → M25 ATEXレジューサ 664-4592 664-4592 は、M40 → M32 ATEXレジューサ 664-4596 664-4596 は、M50 → M40 ATEXレジューサ注文コード49081726品番52104574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様タイプ:レジューサ 、 内ネジ径:M32 、 外ネジ径:M40 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:メタリック 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2G/1D. IBExU 03 ATEX 1011. スキントップATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅レジューサ - メートル法. Lapp製のこのSkindht ME-Mレジューサを使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。レジューサはケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 堅牢なニッケルめっき黄銅製のこのレジューサもATEX認定品です。また、この製品には効果的な環境シーリングを実現するニトリルゴム製Oリングも装備されており、適切に配置するためのガイドノッチ付きです。 しっかりと組み付けるにはレンチが必要です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護等級 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 動作温度: -30 → +90 ℃ 用途 ねじ山付きレジューサは、さまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。爆発の危険性がある環境における、機器グループII / カテゴリ2G+1DとしてATEX認定を受けています。 石油化学産業 オフショア及び海洋産業 建設 その他のサイズ 664-4583 664-4583 は、M16 → M12 ATEXレジューサ 664-4586 664-4586 は、M20 → M16 ATEXレジューサ 664-4580 664-4580 は、M25 → M20 ATEXレジューサ 664-4599 664-4599 は、M32 → M25 ATEXレジューサ 664-4592 664-4592 は、M40 → M32 ATEXレジューサ 664-4596 664-4596 は、M50 → M40 ATEXレジューサRoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする