商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様タイプ:拡大器 、 内ネジ径:M32 、 外ネジ径:M25 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2G / 1D. IBExU 03 ATEX 1011. シールリング. スキントップATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅拡大器 - メートル法. Lapp製のこのSkindht ME-M拡大器を使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。拡大器はケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 堅牢なニッケルめっき黄銅製のこの拡大器もATEX認定品です。また、この製品には効果的な環境シーリングを実現するニトリルゴム製Oリングも装備されており、適切に配置するためのガイドノッチ付きです。 しっかりと組み付けるにはレンチが必要です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護等級 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 動作温度: -30 → +90 ℃ 用途 ねじ山付きレジューサは、さまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。爆発の危険性がある環境における、機器グループII / カテゴリ2G+1DとしてATEX認定を受けています。 石油化学産業 オフショア及び海洋産業 建設 その他のサイズ 664-4561 664-4561 は、M12 → M16 ATEX拡大器 664-4564 664-4564 は、M16 → M20 ATEX拡大器 664-4568 664-4568 は、M20 → M25 ATEX拡大器 664-4577 664-4577 は、M23 → M32 ATEX拡大器 664-4570 664-4570 は、M32 → M40 ATEX拡大器 664-4574 664-4574 は、M40 → M50 ATEX拡大器. ボディ: ニッケルめっき黄銅 Oリング - NBR注文コード49081778品番52104583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)