曜日別特売
2204 速洗力 スチコン&鉄板・網クリーナー Uresin 49083974

速洗力 スチコン&鉄板・網クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)注文コード49083974品番2204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プロが使う業務用油汚れ落とし洗剤!スチームコンベクション用専用洗浄剤

用途業務用のスチームコンべクションオーブン及び、鉄板・網に特化したクリーナー使用場所スチームコンベクション液性アルカリ性成分界面活性剤(陰イオン系)、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、熔剤キレート剤、除菌剤容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※他の薬剤・洗浄剤等とは混ぜないで下さい。
※他の容器に移し替える場合は、専用のプラスチック容器にその商品名、使用方法、注意事項を明記した上で使用して下さい。
※キャップを開けるとき液が飛び出す恐れがあります。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉めて下さい。
※緩んでいると液が跳ね目や皮膚につく恐れがあります。
※アルミニウム、銅、真チュウ、亜鉛などの金属面及び塗装面には使用しないで下さい。
※作業後、使用した用具を洗って下さい。
※幼児の手の届かないところに保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする