85715 EVAショート丈防寒長靴 ジーベック 49084385

85715 EVAショート丈防寒長靴 ジーベック 49084385
85715 EVAショート丈防寒長靴 ジーベック 49084385

EVAショート丈防寒長靴

(6件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
90ブラック
内容量1足注文コード49084385品番85715
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

「耐寒性」と「機能性」を追求した超軽量ブーツ。
厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温性が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。
靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・摩耗性を向上させています。
胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。
履き口まわりには反射材を配して夜間作業も安全・安心です。

90ブラックサイズ(cm)25.5~26トラスコ品番836-6117形状ハイカットサイズL質量(g)920(両足L)種類セーフティーシューズ製法インジェクション製法材質(甲被)EVA機能防寒性・軽量・保温性・耐滑性・耐摩耗性材質(インナー)ウレタン13mm(インナーソックス)靴底EVA+ラバー後ろ丈(cm)19.5材質(先芯)プラスチックキャップ靴タイプ半長靴
注意
※安全長靴ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49084288
2024-02-13
用途: 冬場の屋敷屋外作業時に使用

暖かいし濡れても汚れても大丈夫なので重宝しています。汚れたら外も中も洗えて気持ちがいいです。中の取り外し可能な部分も洗えますが底がボロボロになっているので耐久性が心配なので★4つです。

対象商品 : 49084288
2024-02-05
用途: 休日の屋外作業に使用

手足が冷え性でシモヤケになりやすいので、この暖かい長靴は助かります。

対象商品 : 49084385
2021-01-06
用途: 真冬のバイクツーリング
エース設備電気・ガス・熱供給・水道業

バイク用のブーツだと指先、足の甲が冷えて痛くなるようなところ(マイナス6度以下)でも全く足先が冷たくなりません。防寒性能は非常に高いと感じました。
ただ、全体に作りはゴツイので、リターン式シフトのバイクには向いていないと思います。
当方は、ロータリーシフトのカブですので問題ありません。
プロテクト性能は無いので、そこは自己責任ということで防寒性能を求めるなら、お勧めできる商品だと思います。

対象商品 : 49084297
2018-12-14
用途: 除雪作業

暖かくて軽くてよい。普通の長靴に比べ足首の動きがないようなので車の運転には向いていないかも。これで耐久性があれば文句無し。

対象商品 : 49084306
2018-12-24
用途: 降雪時のメンテナンス業務(電気・水道修理)
ダイニ電工株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりデカイ、履いた感じは良、非常に暖かい。まだ雪の中で使用していないがこれなら指の先からくる冷感が防げるだろうと期待している。

対象商品 : 49084315
2017-02-11
用途: 塗装作業時
サービス業

極寒で雪国における防寒用として、保温性の高いウレタン製のインナーソックスが付いているのは有難く、また、洗濯が出来て乾燥が速いのも重宝してます。
 また、塗装業という仕事柄、ショート丈を選びましたが程よい丈の長さでベストな選択でした。リピーターになりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする