曜日別特売
85716 安全長靴 ジーベック 49084473

85716 安全長靴 ジーベック 49084473
85716 安全長靴 ジーベック 49084473
85716 安全長靴 ジーベック 49084473
85716 安全長靴 ジーベック 49084473

安全長靴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)29~29.5
内容量1足注文コード49084473品番85716
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

従来と比較して20%の軽量化を実現!!
裏面には吸汗ドライ生地を採用し靴内の群れを軽減します。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールを入れているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能軽量足幅EEE10ネイビーサイズ4Lサイズ(cm)29~29.5後ろ丈(cm)35質量(g)1580(両足L)種類安全長靴製法加硫製法材質(甲被)ラバー材質(インナー)吸汗性ドライ生地材質(底部)ラバー材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49084516
2020-04-03
用途: めっき現場作業
製造業

三か月の使用で、保護具と生地の摩擦で内側から擦り切れ穴が開いた。
安くない割り、寧ろそれなりの価格の割りに耐久力が無い。
個体差の可能性もあるので、n数1を以て全体の評価とするのも申し訳無いがお粗末な作り。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする