タッチアップペンこだわりセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49085383 品番B176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

塗りやすさに徹底的にこだわった細筆、塗料を必要な分だけ取り出せる塗料皿、塗料の溶剤の蒸発がすすみ、塗りにくく なった時に役立つ「専用うすめ液」。
タッチアップペン補修の作業性、グレードを 格段にアップさせるツールセットです。

セット内容細筆、グリップ付き塗料皿、専用うすめ液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
注意
※このセットには筆塗りタイプ塗料『タッチアップペン』はセットされていません。

商品説明動画

ソフト99 『99工房 タッチアップペンこだわりセット』 【SOFT99 TV】 

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
タッチアップペンの細かい作業に使用
サービス業

タッチアップペンで細かい傷を補修するのに微調整ができるこの商品を使用しました。満足いく補修ができました。

対象商品:
49085383
2024-06-14
用途:
タッチペン薄めるため
自動車・二輪車・自転車関連業

内容量が少ないですね。
粘度の高くなったタッチペンに入れるのに直接入れるとかなりこぼれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする