曜日別特売
WR-8 コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール 49089127

 

WR-8 コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール 49089127
WR-8 コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール 49089127

コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
保持径(D)Φ8mm
内容量1個注文コード49089127品番WR-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51
販売価格(税別)
46
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法b(mm)6.6寸法s(mm)13材質(板材)SPCC保持径(D)Φ8mm表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 自動車エアコン修理時など

AC配管パイプの固定に使用。結構しっかりしているのでまた購入したい。

2024-09-19
用途: 自転車カゴの取付に
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

たくさんの種類が用意されていて自分にピッタリのサイズが見つかりました。
ホームセンターではここまで種類がありませんので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 49089188
2022-11-20
用途: 板金塗装作業時

コンプレッサーの配管の固定にかなりの数使いましたが、安くて助かりました。

対象商品 : 49089188
2022-11-17
用途: 板金塗装作業時

コンプレッサーの配管の固定にかなりの数使いましたが、安くて助かりました。

対象商品 : 49089215
2020-11-19
用途: 配線整理
教育・研究機関

太い配線整理用に導入しました.配線を包み込む留め方ですので,配線が散らばることなく安心,安全に整理できると思います.また,1個単位で購入できるのも無駄なく入手できて良いと思います.

1が参考にしています
対象商品 : 49089197
2021-02-06
用途: 物干し竿固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

室内のハンガー掛けに棚受け金具の先に物干し竿を固定するために。コーティングも付いてて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 49089145
2020-03-10
用途: 配線の固定
サービス業

室内で使用するので、スチール製の安価なこちらの商品を選択しました。
プラスチック製と違い、金属製だと簡単に曲げたり伸ばしたりして形状を変えてフィットさせることができるので便利です。
問題無くクランプとしての機能を果たしてくれています。

対象商品 : 49089242
2020-07-18
用途: バイクの整備

社外ライトカウル装着のためステーとして使用。本来の用途とは違うが価格もリーズナブルであり目的は果たすことができた。ただ、片方長孔になっているのできっちり合わせて止めることができない。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする