Orbitec
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
レンズ色
クリア
注文コード
49100863
品番
B8736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●BA 7s standard type
長さ(mm)
23
消費電力(W)
1.2
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
24
寿命
1000h
定格電流(mA)
50
光束(Lm)
-
直径(mm)
7
フィラメント
C2F
電球サイズ
-
電球ベース
BA7s