Orbitec
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
レンズ色
クリア
注文コード
49101037
品番
E3651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Optical lamps. Filament lamps fitted with an optic at one end. Ideal for applications in which a narrow、concentrated beam of light is required
長さ(mm)
24
消費電力(W)
-
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
2.2
寿命
-
定格電流(mA)
250
光束(Lm)
4.3
直径(mm)
9.5
フィラメント
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
-
電球ベース
E10