Orbitec
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
49101064
品番
E3456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 V●電球ベース:E10●定格電流:85 mA●直径:10mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●寿命:1000h●E10 standard type lamps. Filament models available, plus 220 V neon models (glass tube) and fluorescent green.
RoHS指令(10物質対応)
対応