RS PRO
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
11.5
注文コード
49101134
品番
104-856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)
25
直径(Φmm)
11.5
定格電圧(V)
1.25
発光色
クリア
寿命
10h
定格電流(mA)
250
光束(Lm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
G3 1/2
電球ベース
E10