曜日別特売
104-979 インジケータライト RS PRO RS PRO 49101168

インジケータライト RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個直径(Φmm)9.3注文コード49101168品番104-979
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適長さ(mm)33直径(Φmm)9.3定格電圧(V)12発光色クリア寿命200h定格電流(mA)1250光束(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9電球ベースBA9s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする