RS PRO
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
10.5
注文コード
49101204
品番
105-089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)
29
直径(Φmm)
10.5
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
183
光束(Lm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T3 1/4
電球ベース
BA9s