曜日別特売
105-152 インジケータライト RS PRO RS PRO 49101229

インジケータライト RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49101229品番105-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電圧:4.75 V●電球ベース:P13.5s●定格電流:500 mA●直径:11.3mm●電球サイズ:B3 1/2●長さ:29 mm●レンズ色:クリア●光度:2.54 mscp●寿命:20h●P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする