RS PRO
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
49101238
品番
105-168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:4 V●電球ベース:P13.5s●定格電流:500 mA●直径:9.3mm●電球サイズ:T9●長さ:31 mm●レンズ色:クリア●光度:33 lm●寿命:15h●P13.5sタングステンハロゲン. 汎用トーチランプ. P13.5s定焦点ベース 低圧、クリプトン、キセノンタイプの代替となる超高輝度ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応