RS PRO
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
10
注文コード
49101247
品番
106-335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
48
発光色
クリア
寿命
1000h
定格電流(mA)
100
光束(Lm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T3 1/4
電球ベース
E10