曜日別特売
655-9716 インジケータライト RS PRO RS PRO 49101624

インジケータライト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)直径(Φmm)10.29注文コード49101624品番655-9716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)12発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)167光束(Lm)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする